Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA48-M16
Cod. Produttore
A48-M16
Cod. EAN
8016692038704

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 16mm SEZIONE 240mmq
Il CEA48-M16 è un capocorda di alta qualità progettato per conduttori flessibili di classe 5. Realizzato in rame, offre una resistenza eccellente e una protezione della superficie stagnata. Con una flangia di forma anulare e un angolo di raccordo diritto, questo capocorda è dotato di un foro di visione per un facile controllo delle connessioni. La misura della filettatura di collegamento è di 16 mm, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il CEA48-M16 è un capocorda di alta qualità progettato per conduttori flessibili di classe 5. Realizzato in rame, offre una resistenza eccellente e una protezione della superficie stagnata. Con una flangia di forma anulare e un angolo di raccordo diritto, questo capocorda è dotato di un foro di visione per un facile controllo delle connessioni. La misura della filettatura di collegamento è di 16 mm, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

240 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

con foro di visione

Dimensioni AWG

350 kcmil

Produttore

Capocorda ad occhiello rame stagnato 240mmq vite 16mm per conduttori flessibili classe 5 elettrico

€ 13,44 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info