Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA48-M14
Cod. Produttore
A48-M14
Cod. EAN
8016692038698

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 240mmq
Il capocorda CEA48-M14 è un componente essenziale per le connessioni elettriche, realizzato in rame di alta qualità. Con una sezione di 240 mmq e una vite di 14 mm, offre una solida e affidabile connessione. La flangia ha una forma anulare e un angolo di raccordo dritto, garantendo una perfetta adattabilità. Questo capocorda è progettato per conduttori flessibili di classe 5 e presenta un foro di visione per un facile controllo delle connessioni. La superficie stagnata assicura una protezione duratura. Descrizione del produttore: Il capocorda CEA48-M14 è un componente essenziale per le connessioni elettriche, realizzato in rame di alta qualità. Con una sezione di 240 mmq e una vite di 14 mm, offre una solida e affidabile connessione. La flangia ha una forma anulare e un angolo di raccordo dritto, garantendo una perfetta adattabilità. Questo capocorda è progettato per conduttori flessibili di classe 5 e presenta un foro di visione per un facile controllo delle connessioni. La superficie stagnata assicura una protezione duratura.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

240 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

con foro di visione

Dimensioni AWG

350 kcmil

Produttore

Capocorda ad occhiello rame stagnato sezione 240mmq vite 14mm per conduttori flessibili classe 5

€ 12,64 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info