Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA37-M16
Cod. Produttore
A37-M16
Cod. EAN
8016692038643

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 16mm SEZIONE 185mmq
Il CEA37-M16 è un capocorda di alta qualità, progettato per conduttori flessibili di classe 5. Realizzato in rame, offre una protezione superficiale stagnata per garantire durabilità e resistenza. Con un angolo di raccordo dritto e una forma anulare della flangia, questo capocorda assicura un collegamento sicuro e affidabile. La filettatura metrica di 16 mm e il foro di visione facilitano l'installazione e il monitoraggio. Un'ottima scelta per applicazioni elettriche di precisione. Descrizione del produttore: Il CEA37-M16 è un capocorda di alta qualità, progettato per conduttori flessibili di classe 5. Realizzato in rame, offre una protezione superficiale stagnata per garantire durabilità e resistenza. Con un angolo di raccordo dritto e una forma anulare della flangia, questo capocorda assicura un collegamento sicuro e affidabile. La filettatura metrica di 16 mm e il foro di visione facilitano l'installazione e il monitoraggio. Un'ottima scelta per applicazioni elettriche di precisione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

185 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

con foro di visione

Dimensioni AWG

300 kcmil

Produttore

Capocorda ad occhiello rame stagnato 185mmq vite M16 per conduttori flessibili classe 5 applicazioni elettriche precisione

€ 10,15 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info