Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA30-M10
Cod. Produttore
A30-M10
Cod. EAN
8016692038551

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 150mmq
Il CEA30-M10 è un capocorda di alta qualità con sezione di 150 mmq, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame stagnato, offre una resistenza superiore e una protezione ottimale della superficie. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto facilitano l'installazione, mentre la classe del conduttore flessibile assicura una maggiore versatilità. Con un foro di visione per un controllo facile, il CEA30-M10 è ideale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Il CEA30-M10 è un capocorda di alta qualità con sezione di 150 mmq, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame stagnato, offre una resistenza superiore e una protezione ottimale della superficie. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto facilitano l'installazione, mentre la classe del conduttore flessibile assicura una maggiore versatilità. Con un foro di visione per un controllo facile, il CEA30-M10 è ideale per applicazioni elettriche professionali.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Dimensioni AWG

250 kcmil

Produttore

Capocorda ad occhiello rame stagnato 150mmq vite 10mm per connessioni elettriche professionali

€ 6,09 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info