Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA2-L5
Cod. Produttore
A2-L5
Cod. EAN
8016692066226

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 5mm SEZIONE 10mmq
Il CEA2-L5 è un capocorda di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, questo capocorda ha una superficie stagnata per una maggiore protezione. La forma anulare e l'angolo di raccordo di 90 gradi facilitano l'installazione. Con un diametro di sezione di 10 mmq e una filettatura metrica di 5 mm, offre una classe del conduttore flessibile. Inoltre, è dotato di un foro di visione per un controllo visivo ottimale.

sezione nominale

10 mm²

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

5

con foro di visione

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

90°

superficie

stagnato

Produttore

Capocorda ad occhiello 90° rame stagnato sezione 10mmq vite 5mm per conduttori flessibili