Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA2-M10
Cod. Produttore
A2-M10
Cod. EAN
8016692038100

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 10mmq
Il CEA2-M10 è un capocorda di alta qualità con sezione di 10 mmq, realizzato in rame per garantire un'eccellente conducibilità elettrica. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo dritto lo rendono ideale per applicazioni flessibili, grazie alla classe 5 del conduttore. Inoltre, è dotato di un foro di visione per una facile ispezione. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva, assicurando durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. Descrizione del produttore: Il CEA2-M10 è un capocorda di alta qualità con sezione di 10 mmq, realizzato in rame per garantire un'eccellente conducibilità elettrica. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo dritto lo rendono ideale per applicazioni flessibili, grazie alla classe 5 del conduttore. Inoltre, è dotato di un foro di visione per una facile ispezione. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva, assicurando durabilità e prestazioni ottimali nel tempo.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

10 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Dimensioni AWG

8

Produttore

Capocorda occhiello rame stagnato sezione 10mmq vite 10mm per conduttori flessibili classe 5

€ 0,5401 x 1 pz.
(pz.)