Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA14-M16
Cod. Produttore
A14-M16
Cod. EAN
8016692038407

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 16mm SEZIONE 70mmq
Il capocorda CEA14-M16 è un accessorio elettrico di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, offre una classe di conduttore flessibile, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono versatilità. Con una misura di filettatura di collegamento di 16 mm e una forma anulare, assicura un'installazione semplice e rapida. Il design include un foro di visione, permettendo un facile controllo della connessione. La superficie stagnata conferisce ulteriore protezione contro la corrosione, rendendo questo capocorda una scelta duratura. Descrizione del produttore: Il capocorda CEA14-M16 è un accessorio elettrico di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, offre una classe di conduttore flessibile, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono versatilità. Con una misura di filettatura di collegamento di 16 mm e una forma anulare, assicura un'installazione semplice e rapida. Il design include un foro di visione, permettendo un facile controllo della connessione. La superficie stagnata conferisce ulteriore protezione contro la corrosione, rendendo questo capocorda una scelta duratura.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

con foro di visione

Produttore

Capocorda ad occhiello rame stagnato vite 16mm sezione 70mmq per connessioni elettriche affidabili

€ 2,45 x 1 pz.
(pz.)