Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA2-M5
Cod. Produttore
A2-M5
Cod. EAN
8016692038070

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 5mm SEZIONE 10mmq
Il capocorda CEA2-M5 è progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato in **rame** di alta qualità, offre una **classe 5** per conduttori flessibili, ideale per applicazioni che richiedono versatilità. La **forma anulare** della flangia e l'angolo di raccordo **diritto** facilitano un'installazione semplice. Con un foro di visione, permette di monitorare facilmente le connessioni. La filettatura metrica di **5 mm** assicura una compatibilità perfetta con altri componenti elettrici. Descrizione del produttore: Il capocorda CEA2-M5 è progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato in **rame** di alta qualità, offre una **classe 5** per conduttori flessibili, ideale per applicazioni che richiedono versatilità. La **forma anulare** della flangia e l'angolo di raccordo **diritto** facilitano un'installazione semplice. Con un foro di visione, permette di monitorare facilmente le connessioni. La filettatura metrica di **5 mm** assicura una compatibilità perfetta con altri componenti elettrici.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

10 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

con foro di visione

Dimensioni AWG

8

Produttore

Capocorda ad occhiello rame classe 5 vite 5 mm sezione 10 mmq per connessioni elettriche affidabili

€ 0,4317 x 1 pz.
(pz.)