Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA19-M16
Cod. Produttore
A19-M16
Cod. EAN
8016692038469

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 16mm SEZIONE 95mmq
Descrizione del produttore: Il CEA19-M16 è un capocorda di alta qualità, progettato per sezioni di 95 mmq. Realizzato in rame, offre una connessione affidabile grazie alla sua classe 5 di conduttore flessibile. La flangia ha una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, garantendo un'installazione efficiente. Dotato di foro di visione, questo capocorda presenta una protezione superficiale stagnata, che ne aumenta la durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, il CEA19-M16 è sinonimo di prestazioni elevate e sicurezza.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

con foro di visione

Produttore

Capocorda ad occhiello rame sezione 95mmq vite 16mm per connessioni elettriche affidabili

€ 4,04 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.
25 pz.
Q.tà consigliata info