Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA7-M6
Cod. Produttore
A7-M6
Cod. EAN
8016692038254

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 35mmq
Descrizione del produttore: Il capocorda CEA7-M6 è un elemento essenziale per le connessioni elettriche, realizzato in rame di alta qualità. Con una sezione di 35 mmq e una vite da 6 mm, offre una robusta soluzione per applicazioni flessibili grazie alla sua classe 5. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un montaggio semplice e sicuro. Inoltre, il design con foro di visione consente un'ispezione facile, rendendolo ideale per ogni installazione elettrica.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

con foro di visione

Dimensioni AWG

2

Produttore

Capocorda ad occhiello rame sezione 35mmq vite 6mm per connessioni elettriche flessibili classe 5

€ 1,08 x 1 pz.
(pz.)