Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA60-L12
Cod. Produttore
A60-L12
Cod. EAN
8016692051963

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 50mmq
Il CEA60-L12 è un capocorda di alta qualità progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato in rame, questo capocorda presenta una forma anulare con un angolo di raccordo di 90 gradi, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e precisione. La filettatura metrica di 12 mm e il foro di visione facilitano il montaggio e l'ispezione. Con una classe del conduttore di classe 5, il CEA60-L12 è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione in ambienti elettrici.

misura filettatura di collegamento metrica

12

sezione nominale

300 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

90°

Produttore

Capocorda ad occhiello rame piegato 90° vite 12mm sezione 50mmq per collegamenti elettrici sicuri