Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA37-M10
Cod. Produttore
A37-M10
Cod. EAN
8016692038612

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 185mmq
Il CEA37-M10 è un capocorda di alta qualità progettato per sezioni di 185 mmq. Realizzato in rame, offre una robustezza e una conducibilità eccezionali. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Con una filettatura di collegamento metrica di 10 mm, questo capocorda è ideale per applicazioni flessibili grazie alla classe 5 del conduttore. Inoltre, è dotato di un foro di visione per un monitoraggio efficace. Descrizione del produttore: Il CEA37-M10 è un capocorda di alta qualità progettato per sezioni di 185 mmq. Realizzato in rame, offre una robustezza e una conducibilità eccezionali. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Con una filettatura di collegamento metrica di 10 mm, questo capocorda è ideale per applicazioni flessibili grazie alla classe 5 del conduttore. Inoltre, è dotato di un foro di visione per un monitoraggio efficace.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

185 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Dimensioni AWG

300 kcmil

Produttore

Capocorda ad occhiello rame 185 mmq vite M10 per collegamenti elettrici flessibili classe 5

€ 8,79 x 1 pz.
(pz.)