Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECA35-M12/N
Cod. Produttore
CA35-M12/N
Cod. EAN
8016692049885

Informazioni di prodotto

CAPICORDA AD OCCHIELLO, PER CORDE IN RAME
I capicorda della serie CA-M /N sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di corde in rame non isolate di bassa e media tensione. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

sezione nominale

35 mm²

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

12

materiale

rame

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

superficie

stagnato

Produttore

CAPOCORDA PER CORDE IN CU SEZ.35MMQ