Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECA25-M8
Cod. Produttore
CA25-M8
Cod. EAN
8016692040936

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA PER MEDIA TENSIONE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 25mmq CAVO ROTONDO
Il CECA25-M8 è un capocorda di media tensione realizzato in rame, progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una sezione di 25 mm², presenta una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, garantendo una connessione sicura e affidabile. La filettatura di collegamento metrica è di 8 mm, mentre la superficie è trattata con stagnato per una maggiore resistenza alla corrosione. Questo capocorda è ideale per chi cerca qualità e durabilità nelle installazioni elettriche.

misura filettatura di collegamento metrica

8

sezione nominale

25 mm²

numero di fori di fissaggio

1

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

CAPOCORDA MEDIA TENSIONE SEZ.25MMQR