Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECA25-M12
Cod. Produttore
CA25-M12
Cod. EAN
8016692040943

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA PER MEDIA TENSIONE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 25mmq CAVO ROTONDO
Il CECA25-M12 è un capocorda di media tensione con sezione di 25 mmq, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una protezione superficiale in stagnato per una maggiore resistenza alla corrosione. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto lo rendono ideale per diverse applicazioni elettriche. Con una filettatura di collegamento metrica di 12 mm, questo capocorda è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durature.

misura filettatura di collegamento metrica

12

sezione nominale

25 mm²

numero di fori di fissaggio

1

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

CAPOCORDA MEDIA TENSIONE SEZ.25MMQR