Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE2-M6
Cod. Produttore
ANE2-M6
Cod. EAN
8016692039404

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 10mmq
Il CEANE2-M6 è un capocorda isolato di alta qualità, progettato per sezioni di 10 mmq. Realizzato in rame, offre una conduzione elettrica eccellente e una classe 5 di flessibilità. Il suo isolamento nero, resistente e durevole, garantisce una protezione superiore. Con un angolo di raccordo diritto e una forma anulare della flangia, questo capocorda è dotato di un foro di visione per un monitoraggio semplice. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. Descrizione del produttore: Il CEANE2-M6 è un capocorda isolato di alta qualità, progettato per sezioni di 10 mmq. Realizzato in rame, offre una conduzione elettrica eccellente e una classe 5 di flessibilità. Il suo isolamento nero, resistente e durevole, garantisce una protezione superiore. Con un angolo di raccordo diritto e una forma anulare della flangia, questo capocorda è dotato di un foro di visione per un monitoraggio semplice. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e affidabile.

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

10 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

con foro di visione

Dimensioni AWG

8

Produttore

Capocorda isolato occhiello rame 10mmq flessibile vite M6 nero per collegamenti elettrici sicuri

€ 0,7335 x 1 pz.
(pz.)