Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDLCD8-14A-L
Cod. Produttore
LCD8-14A-L
Cod. EAN
0074983383160

Informazioni di prodotto

Capocorda in rame, 2 fori #8 AWG
Descrizione del produttore: The LCD8-14A-L Tin-Plated Copper Compression Connector Lug, two-hole, standard barrel, has color-coded barrels marked with Panduit and specified competitor die index numbers for proper crimp die selection. An inspection window aids to visually assure full conductor insertion, and the tin-plate material helps to inhibit corrosion. UL Listed and CSA Certified.

superficie

stagnato

sezione nominale

10 mm²

numero di fori di fissaggio

2

misura filettatura di collegamento metrica

6