Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDLCD6-14D-L
Cod. Produttore
LCD6-14D-L
Cod. EAN
0074983383122

Informazioni di prodotto

Capocorda con finestra 2 fori #6 AWG
Descrizione del produttore: The LCD6-14D-L Tin-Plated Copper Compression Lug, two-hole, standard barrel, has color-coded barrels marked with Panduit and specified competitor die index numbers for proper crimp die selection. An inspection window aids to visually assure full conductor insertion, and the tin-plate material helps to inhibit corrosion. UL Listed and CSA Certified to 35 KV and temperature rated to 90°C.

superficie

stagnato

sezione nominale

16 mm²

numero di fori di fissaggio

2

misura filettatura di collegamento metrica

6