Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA14-M12
Cod. Produttore
A14-M12
Cod. EAN
8016692038384

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 70mmq
Il CEA14-M12 è un capocorda di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame, questo capocorda presenta una superficie stagnata per una maggiore protezione contro la corrosione. Con una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, offre un'installazione semplice e versatile. La filettatura metrica di 12 mm e la classe 5 di conduttore flessibile lo rendono ideale per applicazioni elettriche avanzate, assicurando prestazioni ottimali. Descrizione del produttore: Il CEA14-M12 è un capocorda di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame, questo capocorda presenta una superficie stagnata per una maggiore protezione contro la corrosione. Con una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, offre un'installazione semplice e versatile. La filettatura metrica di 12 mm e la classe 5 di conduttore flessibile lo rendono ideale per applicazioni elettriche avanzate, assicurando prestazioni ottimali.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Produttore

Capocorda ad occhiello rame stagnato sezione 70mmq vite M12 per connessioni elettriche sicure

€ 2,25 x 1 pz.
(pz.)