Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
ICICVA64
Cod. Produttore
ICVA64
Cod. EAN
8014212188182

Informazioni di prodotto

Capicorda in acciaio 4-6mmq foro D4mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Resistente a temperature fino a 400°C.
Estremamente resistente all'ossidazione, ad acidi, oli e grassi, detergenti e composti aggressivi in genere

Protezione della superficie

Lucido

sezione nominale

6 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Più

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Acciaio inox

misura filettatura di collegamento metrica

4

Dimensioni AWG

10

Produttore

CAPICORDA ACCIAIO 4-6MM 4MM