Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06823
Cod. Produttore
B06823
Cod. EAN
8015892068238

Informazioni di prodotto

CAP 90X60 WE ANG. PIANO CONDIZ. 90

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copertura angolare piana di dimensioni 90x60 mm realizzata in materiale resistente e di colore bianco. Progettata per l’utilizzo con condotti elettrici, consente una protezione efficace degli angoli mantenendo un aspetto pulito e ordinato nelle installazioni elettriche. Adatta per applicazioni che richiedono componenti durevoli e funzionali per la gestione dei cavi.

colore

Bianco

larghezza

90 mm

senza alogeni

altezza

60 mm

numero RAL

9003

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

angolo

0 ... 90 GRADO

Serie

CND

Produttore

CAP 90x60 WE Angolo piano per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST