Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNA63ZJ4
Cod. Produttore
KNA63ZJ4
Cod. EAN
3606485013152

Informazioni di prodotto

TEKNA63ZJ4 offre soluzioni efficienti per la distribuzione di piccola potenza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e al blocco giunzione integrato.
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro.
  • Grado di protezione IP55 e IK08 per una maggiore affidabilità in ambienti industriali.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da componenti conformi alle normative IEC.
  • Durata e sicurezza elevate grazie ai materiali di alta qualità e al trattamento superficiale RAL 9001.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Raccordo elettrico e meccanico Canalis per KNA. Viene applicato alla distribuzione di piccola potenza. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 500V AC. La corrente nominale d'impiego è 40A e 63 A. Il prodotto ha un trattamento superficiale bianco RAL 9001. Progettato con 1 circuito abilitante. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Giunto

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Canalis KN

Produttore

Canalis - Unità per giunzioni elettriche e meccaniche - da 40 a 63 A