Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA250ZJ4
Cod. Produttore
KSA250ZJ4
Cod. EAN
3606485012865

Informazioni di prodotto

Il TEKSA250ZJ4 garantisce efficienza e affidabilità nella distribuzione di potenza media.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare e compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e intuitivo
  • Elevata protezione IP55 e resistenza meccanica IK08 per durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità operativa con corrente nominale fino a 250A
  • Compatibilità con tensioni da 230VAC a 690VAC
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie a materiali resistenti e trattamento superficiale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Raccordo elettrico e meccanico Canalis per KSA. Viene applicato alla distribuzione di potenza media. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 690V AC. La corrente nominale d'impiego è 160A e 250 A. Il prodotto è una parte di ricambio con trattamento superficiale bianco RAL 9001. Progettato con 1 circuito abilitante. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Giunto

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Unità per giunzioni elettriche e meccaniche - 250 A