Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSB160SE5
Cod. Produttore
KSB160SE5
Cod. EAN
3606480005718

Informazioni di prodotto

Unità di derivazione TEKSB160SE5: affidabilità e semplicità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio plug-in con polarità fissa per un’installazione rapida e sicura
  • Compatibilità con condotti Canalis KT e KS per maggiore flessibilità
  • Sezionamento agevole tramite apertura verso destra della porta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con fusibili di dimensione 00
  • Grado di protezione IP55 e IK08 per durabilità e sicurezza
  • Conforme a normative IEC per prestazioni garantite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e al sistema di messa a terra TN-C. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 160A a 35 ℃. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+PEN. Fornisce protezione per fusibili di dimensione 00 (fusibile da ordinare separatamente). Permette il sezionamento dell'unità di derivazione mediante apertura verso destra della porta. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in; compatibilità condotto sbarre Canalis KT con prese plug-in tipo KS. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.

colore

Bianco

larghezza

207 mm

altezza

332 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

3

numero di poli

4

lunghezza

482 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Unità di derivazione per fusibile NF - T00 - 160 A - 3L + PEN