Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSB160SF5
Cod. Produttore
KSB160SF5
Cod. EAN
3606480005732

Informazioni di prodotto

Unità di derivazione TEKSB160SF5 progettata per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio plug-in con polarità fissa per un’installazione semplice e veloce
  • Compatibilità con condotti Canalis KS e prese plug-in
  • Grado di protezione IP55 e IK08 per maggiore sicurezza e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con fusibili dimensione 0, da ordinare separatamente
  • Risparmio energetico grazie a un sistema di distribuzione efficiente
  • Conformità alle normative IEC per garanzia di qualità e sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e al sistema di messa a terra TN-C. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 160A a 35 ℃. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+PEN. Fornisce protezione per fusibili di dimensione 0 (fusibile da ordinare separatamente). Fornisce 1 apertura a destra per piastra per pressacavo FL21 per permettere lo sgancio dell'unità di derivazione mediante manovra rotativa. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.

colore

Bianco

larghezza

207 mm

altezza

332 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

3

numero di poli

3

lunghezza

482 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Unità di derivazione per fusibile NF - T0 - 160 A - 3L + PEN