Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSB630SE4
Cod. Produttore
KSB630SE4
Cod. EAN
3606480005657

Informazioni di prodotto

Canalis - Unità di derivazione per fusibile NF o DIN - 630 A - 3L + N + PE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di derivazione Canalis per KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e ai sistemi di messa a terra TT, IT e TN-S. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 630A a 35 ℃. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE. Fornisce protezione per fusibili di dimensione 3 (fusibile da ordinare separatamente). Permette il sezionamento dell'unità di derivazione mediante apertura verso destra della porta. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.

colore

Bianco

larghezza

300 mm

altezza

611 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

1144,5 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

Corrente nominale in AC 50 Hz

630 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Unità di derivazione per fusibile NF o DIN - 630 A - 3L + N + PE