Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNB16CF2
Cod. Produttore
KNB16CF2
Cod. EAN
3606480003257

Informazioni di prodotto

Unità di derivazione Canalis per KN, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio plug-in semplice e veloce
  • Selezione di fase intuitiva
  • Accesso facilitato con apertura frontale
  • Compatibilità con condotti Canalis KN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con fusibili conformi a standard NF
  • Grado di protezione IP55 per ambienti difficili
  • Risparmio energetico grazie a componenti di qualità certificata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di derivazione Canalis per KN. È compatibile con condotto sbarre Canalis KN con prese plug-in. La tensione nominale di esercizio è da 230VAC a 500VAC 50/60 Hz a seconda del dispositivo di protezione. La corrente nominale d'impiego è 16A a 35 ℃. Fornisce una protezione mediante fusibili conforme allo standard NF. Montaggio tramite tecnologia plug-in con selezione di fase. La polarità dell'unità di derivazione è L+N+PE; disconnessione mediante estrazione. La porta/il coperchio possono essere aperti sul lato anteriore. Presenta un trattamento superficiale bianco RAL 9001. Il fermacavi può essere fornito, ma il fusibile deve essere ordinato separatamente. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma EN/IEC 60529. IK06 conforme a EN/IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e IEC 61439-6.

colore

Bianco

larghezza

72 mm

altezza

172 mm

numero RAL

9001

con arresto

protezione

Fusibile cilindrico

numero di conduttori (esclusa terra)

4

selezione di fase

numero di poli

4

lunghezza

50 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

16 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 500 V

Serie

Canalis KN

Produttore

Canalis - Unità di derivazione per fusibile NF - 8,5 x 31,5 - 16 A - L + N + PE