Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSB100SF5
Cod. Produttore
KSB100SF5
Cod. EAN
3606480005862

Informazioni di prodotto

Canalis - Unità di derivazione per fusibile NF - 22 x 58 - 100 A - 3L + PEN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e al sistema di messa a terra TN-C. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 100A a 35 ℃. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+PEN. Fornisce protezione per fusibili di dimensione NF (fusibile da ordinare separatamente). Permette il sezionamento dell'unità di derivazione mediante apertura verso destra della porta. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in; compatibilità condotto sbarre Canalis KT con prese plug-in tipo KS. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.

colore

Bianco

larghezza

128 mm

altezza

220 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

3

numero di poli

4

lunghezza

444 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

100 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Unità di derivazione per fusibile NF - 22 x 58 - 100 A - 3L + PEN