Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Bianco
larghezza
103 mm
altezza
202 mm
numero RAL
9001
numero di conduttori (esclusa terra)
3
numero di poli
4
lunghezza
356 mm
grado di protezione (IP)
IP55
tipo di uscita
Manicotto d'entrata
Corrente nominale in AC 50 Hz
50 A
Tensione nominale in AC 50 Hz
230 ... 690 V
Serie
Canalis KS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te