Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSB400SE5
Cod. Produttore
KSB400SE5
Cod. EAN
3606480005824

Informazioni di prodotto

Unità di derivazione TEKSB400SE5 ottimizzata per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio plug-in con polarità fissa per un'installazione rapida e sicura
  • Sezionamento facilitato tramite apertura verso destra della porta
  • Compatibilità con condotti sbarre Canalis KT e KS per flessibilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con fusibili di dimensione 2 (fusibile da ordinare separatamente)
  • Grado di protezione IP55 e resistenza agli urti IK08 per durabilità e sicurezza
  • Conformità alle normative IEC per prestazioni e sicurezza garantite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e al sistema di messa a terra TN-C. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 400A a 35 ℃. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+PEN. Fornisce protezione per fusibili di dimensione 2 (fusibile da ordinare separatamente). Permette il sezionamento dell'unità di derivazione mediante apertura verso destra della porta. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in; compatibilità condotto sbarre Canalis KT con prese plug-in tipo KS. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.

colore

Bianco

larghezza

316 mm

altezza

600 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

3

numero di poli

4

lunghezza

600 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

Corrente nominale in AC 50 Hz

400 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Unità di derivazione per fusibile DIN - T2 - 400 A - 3L + PEN