Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSB250SE5
Cod. Produttore
KSB250SE5
Cod. EAN
3606480005787

Informazioni di prodotto

Unità di derivazione TEKSB250SE5 ottimizza l’installazione elettrica con soluzioni pratiche e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio plug-in rapido con polarità fissa
  • Facile apertura verso destra per sezionamento
  • Compatibilità con condotti Canalis KT e KS

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con fusibili di dimensione 1
  • Grado di protezione IP55 e IK08 per sicurezza e durata
  • Adatta a sistemi TN-C con tensione fino a 690VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e al sistema di messa a terra TN-C. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 250A a 35 ℃. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+PEN. Fornisce protezione per fusibili di dimensione 1 (fusibile da ordinare separatamente). Permette il sezionamento dell'unità di derivazione mediante apertura verso destra della porta. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in; compatibilità condotto sbarre Canalis KT con prese plug-in tipo KS. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.

colore

Bianco

larghezza

258 mm

altezza

432 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

3

numero di poli

4

lunghezza

630 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Unità di derivazione per fusibile DIN - T1 - 250 A - 3L + PEN