Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSB250SE4
Cod. Produttore
KSB250SE4
Cod. EAN
3606480005770

Informazioni di prodotto

Unità di derivazione TEKSB250SE4 ottimizza l'installazione elettrica con soluzioni affidabili e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio plug-in con polarità fissa per installazione semplice e veloce
  • Compatibilità con condotti Canalis KT e KS per flessibilità d’uso
  • Sezionamento facilitato tramite apertura porta verso destra

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con grado IP55 e IK08 per sicurezza e durata
  • Supporto per fusibili dimensione 1 per una protezione personalizzata
  • Conformità alle norme IEC per prestazioni garantite e risparmio energetico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e ai sistemi di messa a terra TT, IT e TN-S. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 250A a 35 ℃. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE. Fornisce protezione per fusibili di dimensione 1 (fusibile da ordinare separatamente). Permette il sezionamento dell'unità di derivazione mediante apertura verso destra della porta. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in; compatibilità condotto sbarre Canalis KT con prese plug-in tipo KS. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.

colore

Bianco

larghezza

258 mm

altezza

432 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

630 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Unità di derivazione per fusibile DIN - T1 - 250 A - 3L + N + PE