› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Unità di derivazione NSX 250A + vigi predisp PM

Cod. Rexel TEKSB250DC4TRE
Cod. Produttore KSB250DC4TRE
Cod. EAN 3606485057644

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Tensione nominale: 400/500 V
  • Grado protezione IP: IP55
  • Grado protezione IK: IK08
  • Materiale corpo: Metallo
  • Dimensioni (LxPxH): 532x300x432 mm
  • Collegamento elettrico: Crimp lug ISO40 150 mm²
  • Serie: Canalis KS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalis - Unità di derivazione NSX 250A + vigi predisp PM

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

300 mm

altezza

432 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

532 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Canalis - Unità di derivazione NSX 250A + vigi predisp PM