› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Unità di derivazione - 400 A per Compact NSX - 3L + N + PE

Cod. Rexel TEKSB400DC4TRE
Cod. Produttore KSB400DC4TRE
Cod. EAN 3606485057712

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400 A
  • Tensione nominale: 400/500 V
  • Grado di protezione: IP55, IK08
  • Dimensioni (LxPxH): 732x350x438 mm
  • Materiale corpo: Metallo
  • Polarità: 3L+N+PE
  • Tipo montaggio: Innesto polarità fissa
  • Serie: Canalis KS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalis - Unità di derivazione - 400 A per Compact NSX - 3L + N + PE

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

350 mm

altezza

438 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

732 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

Corrente nominale in AC 50 Hz

400 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Canalis - Unità di derivazione - 400 A per Compact NSX - 3L + N + PE