Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSB32CP
Cod. Produttore
KSB32CP
Cod. EAN
3606480005985

Informazioni di prodotto

Unità di derivazione TEKSB32CP offre soluzioni efficienti per la distribuzione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con dispositivi modulari.
  • Scollegamento semplice mediante estrazione dell’unità di derivazione.
  • Adatta a diversi sistemi di condotti a sbarre e messa a terra.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da un’efficiente distribuzione di potenza.
  • Grado di protezione IP55 e IK08 per sicurezza e durata nel tempo.
  • Corrente nominale di 32A adatta a molteplici applicazioni.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di derivazione Canalis per KS. È applicata alla distribuzione della presa di alimentazione e alla distribuzione di piccola potenza con trattamento superficiale bianco RAL 9001. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 32 A. Fornisce polarità 3L+N+PE dell'unità di derivazione; la presa dell'unità di derivazione e la presa della 2a unità di derivazione sono entrambe di libera scelta. Include piastrina otturatrice e connettore dell'unità di derivazione con selezione di fase; compatibilità con il dispositivo modulare. Scollegamento dell'unità di derivazione mediante estrazione. Si applica a: condotto sbarre TT, condotto sbarre TN-S, condotto sbarre TN-C, unità di derivazione TT e sistema di messa a terra dell'unità di derivazione TN-S. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

colore

Bianco

larghezza

108 mm

altezza

165 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

437,5 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Presa

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

32 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Unità di derivazione - 32 A - Vuota per prese alim. per KSB