› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Unità di derivazione - 32 A - 2 presa alim. Schuko dom.

Cod. Rexel TEKSB32CP11D
Cod. Produttore KSB32CP11D
Cod. EAN 3606480005992

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: 230-690 V AC
  • Tipo prese: 2 Schuko 10/16A 2P+T
  • Polarità: 3L+N+PE
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni: 437,5x108x165 mm
  • Serie: Canalis KS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unità di derivazione Canalis per KS. È applicata alla distribuzione della presa di alimentazione e alla distribuzione di piccola potenza con trattamento superficiale bianco RAL 9001. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 32 A. Fornisce polarità 3L+N+PE dell'unità di derivazione; la presa dell'unità di derivazione e la presa della 2a unità di derivazione sono entrambe prese domestiche Schuko10/16A 2P+T230V. Include piastrina otturatrice e connettore dell'unità di derivazione con selezione di fase; compatibilità con il dispositivo modulare. Scollegamento dell'unità di derivazione mediante estrazione. Si applica a: condotto sbarre TT, condotto sbarre TN-S, condotto sbarre TN-C, unità di derivazione TT e sistema di messa a terra dell'unità di derivazione TN-S. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

108 mm

altezza

165 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

437,5 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di prese, altre

2

tipo di uscita

Presa

esecuzione delle prese

Presa con contatto di protezione (tipo F) 16 A

Corrente nominale in AC 50 Hz

32 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Canalis - Unità di derivazione - 32 A - 2 presa alim. Schuko dom.