› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Unità di derivazione - 250 A per NSX Compact - 3L + PEN

Cod. Rexel TEKSB250DC5
Cod. Produttore KSB250DC5
Cod. EAN 3606480005763

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Tensione nominale: 400-500 V
  • Grado protezione: IP55
  • Grado protezione IK: IK08
  • Tipo montaggio: Plug-in polarità fissa
  • Materiale corpo: Metallo
  • Dimensioni (LxPxA): 500x300x400 mm
  • Serie: Canalis KS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e al sistema di messa a terra TN-C. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 250A a 35 ℃. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE. Fornisce protezione per l'interruttore NSX con controllo della manovra rotativa (interruttore da ordinare separatamente). Fornisce 1 apertura a destra per piastra per pressacavo FL21 per permettere lo sgancio dell'unità di derivazione mediante apertura della porta. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in; compatibilità condotto sbarre Canalis KT con prese plug-in tipo KS. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma EN/IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

300 mm

altezza

432 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

532 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Canalis - Unità di derivazione - 250 A per NSX Compact - 3L + PEN