Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSB160DC4
Cod. Produttore
KSB160DC4
Cod. EAN
3606480005688

Informazioni di prodotto

Il TEKSB160DC4 offre soluzioni efficienti per la distribuzione di potenza media con facilità di installazione e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio plug-in con polarità fissa per un’installazione rapida
  • Compatibilità con condotti Canalis KS e KT
  • Grado di protezione IP55 e resistenza IK08 per durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con interruttore NSX
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del sistema
  • Adatto a diversi sistemi di messa a terra TT, IT e TN-S

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e ai sistemi di messa a terra TT, IT e TN-S. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 160A a 35 ℃. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE. Fornisce protezione per l'interruttore NSX con controllo della manovra rotativa (interruttore da ordinare separatamente). Fornisce 1 apertura a destra per piastra per pressacavo FL21 per permettere lo sgancio dell'unità di derivazione mediante manovra rotativa. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in; compatibilità condotto sbarre Canalis KT con prese plug-in tipo KS. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma EN/IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.

colore

Bianco

larghezza

246 mm

altezza

342 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

482 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Unità di derivazione - 160 A per NSX compatta - 3L + N + PE