Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBC16DCS101T
Cod. Produttore
KBC16DCS101T
Cod. EAN
3606480906602

Informazioni di prodotto

Condotto sbarre, Canalis, KBC, Unità di derivaz. - 16 A - senza protez. - polarità fissa - L1+N+PE+T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto è un'unità di derivazione per il collegamento diretto delle linee di illuminazione Canalis KBA, KBB. Canalis KBA, KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è 16A a 35 ℃. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 240VAC 50/60 Hz. L'unità di derivazione è precablata con cavo SO5Z1-F 3x1,5 mm² di lunghezza 1 m. Il prodotto è un'unità di derivazione monofase a polarità fissa L1+N+PE. Un'ulteriore doppino twistato porta il segnale per il protocollo DALI (D+/d-) e KNX. Il blocco è di colore verde. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Venduto in confezione da 10 unità. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

colore

Altro

larghezza

12,5 mm

altezza

42 mm

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

1

lunghezza

55 mm

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

16 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 400 V

Serie

Canalis KBA

Produttore

Canalis - Unità di derivaz. - 16 A - senza protez. - polarità fissa - L1+N+PE+T