› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Unità di deriv. per int.modulari - 100 A - Moduli 12 x 18 mm - 3L+PEN

Cod. Rexel TEKSB100SM512
Cod. Produttore KSB100SM512
Cod. EAN 3606480005886

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100 A
  • Tensione esercizio: 230-690 V AC
  • Grado protezione: IP55
  • Protezione IK: IK08
  • Polarità: 3L+PEN
  • Materiale corpo: Plastica
  • Dimensioni (LxPxH): 444x133x220 mm
  • Serie: Canalis KS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e al sistema di messa a terra TN-C. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 100 A. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+PEN. Fornisce protezione per l'interruttore miniaturizzato (MCB) (interruttore da ordinare separatamente). Permette il sezionamento dell'unità di derivazione mediante apertura verso destra della porta. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in; compatibilità condotto sbarre Canalis KT con prese plug-in tipo KS. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

133 mm

altezza

220 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

3

numero di poli

4

lunghezza

444 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

100 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Canalis - Unità di deriv. per int.modulari - 100 A - Moduli 12 x 18 mm - 3L+PEN