Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSB63SM58
Cod. Produttore
KSB63SM58
Cod. EAN
3606480006142

Informazioni di prodotto

Unità di derivazione TEKSB63SM58, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio plug-in con polarità fissa per un’installazione semplice e veloce
  • Compatibilità con condotti Canalis KS e KT per versatilità d’uso
  • Grado di protezione IP55 e IK08 per resistenza e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile per interruttori miniaturizzati
  • Conformità alle normative IEC per sicurezza e qualità
  • Efficienza nella distribuzione di potenza fino a 63 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e al sistema di messa a terra TN-C. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 63 A. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+PEN. Fornisce protezione per l'interruttore miniaturizzato (MCB) (interruttore da ordinare separatamente). Permette il sezionamento dell'unità di derivazione mediante apertura verso destra della porta. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in; compatibilità condotto sbarre Canalis KT con prese plug-in tipo KS. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.

colore

Bianco

larghezza

133 mm

altezza

220 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

444 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Unità di deriv. per int. mod. - 63 A - Moduli 8 x 18 mm - 3L+PEN