Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBC16DCF22
Cod. Produttore
KBC16DCF22
Cod. EAN
3606480002304

Informazioni di prodotto

Condotto sbarre, Canalis, KBC, Unità di deriv. per fusibile NF - 8,5 x 31,5 - 16 A - Selezione fasi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto è un'unità di derivazione con fusibile di protezione per le linee di illuminazione Canalis KBA, KBB. Canalis KBA, KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è 16A a 35 ℃. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 240VAC 50/60 Hz. La protezione è garantita da un fusibile cilindrico NF 8.5x31.5 (non fornito), con tipo 16A gG. La polarità è 2L+PE, con perni mobili. Il blocco è di colore giallo. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Venduto in confezione da 10 unità. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

colore

Bianco

larghezza

33 mm

altezza

53 mm

numero RAL

9001

con arresto

protezione

Fusibile cilindrico

numero di conduttori (esclusa terra)

2

selezione di fase

numero di poli

3

lunghezza

168 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

Corrente nominale in AC 50 Hz

16 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 400 V

Serie

Canalis KBA

Produttore

Canalis - Unità di deriv. per fusibile NF - 8,5 x 31,5 - 16 A - Selezione fasi