Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBC16DCP1
Cod. Produttore
KBC16DCP1
Cod. EAN
3606480002335

Informazioni di prodotto

Condotto sbarre, Canalis, KBC, Unità di deriv. per fusibile NF - 8,5 x 31,5 - 16 A - Presa alim. NF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto è un'unità di derivazione con fusibile di protezione per le linee di illuminazione Canalis KBA, KBB. Canalis KBA, KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è 16A a 35 ℃. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 240VAC 50/60 Hz. La protezione è garantita da un fusibile cilindrico NF 8.5x31.5 (non fornito), con tipo 16A gG. La polarità è 3L+PE, con perni mobili. La presa di alimentazione è una 2P+T con caratteristiche elettriche 10/16A e 250V. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

colore

Grigio

larghezza

53 mm

altezza

68 mm

numero RAL

7035

con arresto

protezione

Fusibile cilindrico

numero di conduttori (esclusa terra)

2

selezione di fase

numero di poli

3

lunghezza

160 mm

grado di protezione (IP)

IP55

Numero di prese CEE (IEC 60309)

1

numero di prese, altre

1

tipo di uscita

Presa

esecuzione delle prese

Presa con contatto di protezione (tipo F) 16 A

Corrente nominale in AC 50 Hz

16 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 400 V

Serie

Canalis KBA

Produttore

Canalis - Unità di deriv. per fusibile NF - 8,5 x 31,5 - 16 A - Presa alim. NF