Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA250AE4
Cod. Produttore
KSA250AE4
Cod. EAN
3606480004049

Informazioni di prodotto

Canalis - Unità di alimentazione con diffusore - 250 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canalis - Unità di alimentazione con diffusore - 250 A

colore

Bianco

larghezza

81 mm

Tipologia

Singolo

altezza

294 mm

numero RAL

9001

numero di poli

5

lunghezza

261,5 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Unità di alimentazione con diffusore - 250 A