Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA1000AE4
Cod. Produttore
KSA1000AE4
Cod. EAN
3606480003493

Informazioni di prodotto

Canalis - Unità di alimentazione con diffusore - 1000 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di alimentazione a flangia Canalis per KSA. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 690V AC. La corrente nominale d'impiego è di 800A e 1000 A. Il materiale della barra dell'unità di alimentazione è alluminio con trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montaggio sulla sbarra tramite viti con posizione di montaggio a destra/sinistra, collegamento tramite morsetti a barra. Progettato con 1 circuito abilitante. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

colore

Bianco

larghezza

290 mm

Tipologia

Singolo

altezza

370 mm

numero RAL

9001

numero di poli

4

lunghezza

338 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

1000 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Unità di alimentazione con diffusore - 1000 A