Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA630ABD4
Cod. Produttore
KSA630ABD4
Cod. EAN
3606480005039

Informazioni di prodotto

Unità di alimentazione Canalis TEKSA630ABD4 offre soluzioni efficienti per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice su sbarra con viti e posizione destra
  • Compatibilità con piastra pressacavo FL21
  • Grado di protezione IP55 e resistenza meccanica IK08

Vantaggi per il cliente finale:

  • Corrente nominale elevata fino a 630A per alte prestazioni
  • Materiale in alluminio con trattamento superficiale per durabilità
  • Conformità a normative IEC per sicurezza e affidabilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di alimentazione Canalis per KSA. È compatibile con la piastra per pressacavo FL21. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 690V AC. La corrente nominale d'impiego è di 500A e 630 A. Il materiale della barra dell'unità di alimentazione è alluminio con trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montaggio sulla sbarra tramite viti con posizione di montaggio a destra, collegamento tramite terminali a occhiello. Progettato con 1 circuito abilitante. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

colore

Bianco

larghezza

288 mm

Tipologia

Singolo

altezza

500 mm

numero RAL

9001

numero di poli

5

lunghezza

753 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

630 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Unità di alimentazione 630 A per KSA - 630 A - Montaggio a dx