› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Unità di alim KBB - 40 A - montaggio a sx - 2 circuiti - compat DALI

Cod. Rexel TEKBB40ABG44T2W
Cod. Produttore KBB40ABG44T2W
Cod. EAN 3606480499012

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione nominale: 230...400 V
  • Numero circuiti: 2
  • Polarità: 3L+N+PE
  • Grado protezione IP: IP55
  • Dimensioni (LxPxA): 244x103,5x75,5 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio bianco RAL 9003
  • Serie: Canalis KBB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un'unità di alimentazione per il condotto sbarre Canalis KBB. Canalis KBB è progettato per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è di 40A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da 230VAC A 400VAC 50/60 Hz. L'elemento va inserito sull'estremità sinistra della linea; la chiusura d’estremità è inclusa e deve essere agganciata sul lato opposto della linea. Riceve cavi di alimentazione con sezione trasversale da 6 a 10 mm² e diametro massimo di 19 mm (PG 21). Integra 2 circuiti elettrici indipendenti con polarità 3L+N+PE. Questa unità di alimentazione è fornita con 2 circuiti opzionali di controllo a distanza indipendenti, costituiti da 2 conduttori ciascuno, ed è in grado di trasportare e distribuire il protocollo DALI e KNX per la gestione dell'illuminazione. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Lunghezza: 244 m. Sezione: 103,5 mm x 75,5 mm. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBB è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

103,5 mm

Tipologia

Singolo

altezza

75,5 mm

numero RAL

9003

numero di poli

4

lunghezza

244 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 400 V

Serie

Canalis KBB

Canalis - Unità di alim KBB - 40 A - montaggio a sx - 2 circuiti - compat DALI