Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNB16CM2H
Cod. Produttore
KNB16CM2H
Cod. EAN
3606480003288

Informazioni di prodotto

Unità di derivazione monofase progettata per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio plug-in per risparmio di tempo
  • Compatibilità con sistemi TT, TN-S e TN-C
  • Grado di protezione IP41 e resistenza meccanica IK08

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza conformi alle norme IEC 61439
  • Funzionamento efficiente con interruttore iC60 curva H
  • Risparmio energetico grazie a componenti di alta qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa è un'unità di derivazione monofase per condotto sbarre Canalis KN con prese plug-in. Viene utilizzato per il collegamento rapido di carichi o linee secondarie in conformità alle norme di installazione IEC 60364 e alle normative relative ai sistemi di messa a terra TT, TNS e TNC. È dotato di un sistema di selezione delle fasi (L1, L2 o L3 + N + PE). La corrente operativa nominale è 16 A. La tensione operativa nominale è compresa tra 230 VCA e 500 VCA a 50/60 Hz a seconda del dispositivo di protezione. È dotato di un interruttore iC60 unipolare curva H. La polarità dell'unità di derivazione è L+N+PE, scollegamento mediante estrazione. È adatto per sistemi di messa a terra TT, TN-S e TN-C. Il colore è bianco RAL 9001. Sono forniti in dotazione una piastra di chiusura e un interruttore automatico MCB. Fornisce un grado di protezione IP41 conforme a EN/IEC 60529. Fornisce un grado di impatto meccanico IK08 conforme a EN/IEC 62262. È conforme alle norme IEC 61439-1 e IEC 61439-6. È conforme alle Istruzioni per lo smaltimento dei dati ambientali (RoHS, REACh, Product Environmental Profile, End of Life Instructions) di Schneider Electric.

colore

Bianco

larghezza

70 mm

altezza

172 mm

numero RAL

9001

protezione

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

numero di conduttori (esclusa terra)

4

selezione di fase

numero di poli

4

lunghezza

79 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

16 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 500 V

Serie

Canalis KN

Produttore

Canalis - Unità derivazione con C60 - 16 A - Selezione fasi - L + N + PE - IP41