› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Unità alimentazione per KNT - 63 A - Montaggio al centro - bus

Cod. Rexel TEKNT63ABT4
Cod. Produttore KNT63ABT4
Cod. EAN 3606480003400

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 230-500 V
  • Grado di protezione IP: IP55
  • Grado di protezione IK: IK08
  • Materiale barre: Alluminio
  • Dimensioni (LxPxH): 535x71x92 mm
  • Connessioni morsetti: 16 mm² flessibile, 25 mm² rigido
  • Serie: Canalis KN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalis - Unità alimentazione per KNT - 63 A - Montaggio al centro - bus

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

71 mm

Tipologia

Singolo

altezza

92 mm

numero RAL

9001

numero di poli

4

lunghezza

535 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Centro

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 500 V

Serie

Canalis KN

Canalis - Unità alimentazione per KNT - 63 A - Montaggio al centro - bus