› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Canalis - Unità alimentazione per KNT - 100 A - Montaggio a sx o dx

Cod. Rexel TEKNT100AB4
Cod. Produttore KNT100AB4
Cod. EAN 3606480003301

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100 A
  • Tensione nominale: 230...500 V
  • Grado protezione IP: IP55
  • Grado protezione IK: IK08
  • Materiale barre: Alluminio
  • Montaggio: Sinistra o Destra
  • Dimensioni (LxPxA): 340x112x127 mm
  • Serie: Canalis KN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalis - Unità alimentazione per KNT - 100 A - Montaggio a sx o dx

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

112 mm

Tipologia

Singolo

altezza

127 mm

numero RAL

9001

numero di poli

4

lunghezza

340 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

100 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 500 V

Serie

Canalis KN

Canalis - Unità alimentazione per KNT - 100 A - Montaggio a sx o dx